曜日別特売
AVTL-9-0720JL-DC-AY-AA-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL) 75916217

※画像は右吊元です。

AVTL-9-0720JL-DC-AY-AA-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL) 75916217
AVTL-9-0720JL-DC-AY-AA-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL) 75916217
AVTL-9-0720JL-DC-AY-AA-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL) 75916217
AVTL-9-0720JL-DC-AY-AA-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL) 75916217
AVTL-9-0720JL-DC-AY-AA-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL) 75916217
AVTL-9-0720JL-DC-AY-AA-9 ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAYデザイン TOSTEM(LIXIL) 75916217

ラシッサD内装ドア ヴィンティア トイレドアセット LAYデザイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
吊元
枠見込(mm)95、壁厚64~75
色(扉)グレージュエルム
内容量1セット注文コード75916217品番AVTL-9-0720JL-DC-AY-AA-9
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

不均一な塗りの風合いを持たせたマットなローラー塗装仕上げ、ダイナミックな木目をありのままにいかした木目デザイン。ヴィンテージなデザインをお選びいただけます。

吊元色(扉)グレージュエルム枠の色プレシャスホワイトセット内容ドア本体・枠・把手・丁番・表示錠デザインLAY構造框組構造ガラス部無し取手スクエアL(ダークアンバー)丁番:ダークアンバー枠見込(mm)95、壁厚64~75種類ノンケーシング枠仕様錠有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする