APAK-W-1620NR-DN-AA-1-99-6 ラシッサD内装引戸 パレット アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916305

※画像は左勝手です。

APAK-W-1620NR-DN-AA-1-99-6 ラシッサD内装引戸 パレット アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916305
APAK-W-1620NR-DN-AA-1-99-6 ラシッサD内装引戸 パレット アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916305
APAK-W-1620NR-DN-AA-1-99-6 ラシッサD内装引戸 パレット アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916305
APAK-W-1620NR-DN-AA-1-99-6 ラシッサD内装引戸 パレット アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916305
APAK-W-1620NR-DN-AA-1-99-6 ラシッサD内装引戸 パレット アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916305

ラシッサD内装引戸 パレット アウトセット片引戸セット 標準タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
内容量1セット吊元右勝手デザインLAA注文コード75916305品番APAK-W-1620NR-DN-AA-1-99-6
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

手づくり感のあるナチュラルで優しいカラー、刷毛塗りのムラや塗装が剥げたようなエイジング加工を施しラフでアンティークな雰囲気に仕上げました。主張しすぎないシンプルなタイプと空間のアクセントにもなるクラシカルな個性豊かなデザインを用意しました。

色(扉)ブルーペイントレールセット:プレシャスホワイト、引手:アイアンブラックセット内容引戸本体・レールセット・引手勝手右勝手デザインLAA構造フラッシュ構造ガラス部無し吊元右勝手仕様錠無し、化粧縁無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする