曜日別特売
ALAK-W-1620NL-DY-AA-1-99-6 ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916515

※画像は左勝手です。

ALAK-W-1620NL-DY-AA-1-99-6 ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916515
ALAK-W-1620NL-DY-AA-1-99-6 ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916515
ALAK-W-1620NL-DY-AA-1-99-6 ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916515
ALAK-W-1620NL-DY-AA-1-99-6 ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916515
ALAK-W-1620NL-DY-AA-1-99-6 ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916515

ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
内容量1セット吊元左勝手デザインLAA注文コード75916515品番ALAK-W-1620NL-DY-AA-1-99-6
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。

色(扉)チェリーレールセット:プレシャスホワイト、引手:シャインニッケルセット内容引戸本体・レールセット・引手勝手左勝手デザインLAA構造フラッシュ構造ガラス部無し吊元左勝手仕様錠無し、化粧縁無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする