曜日別特売
ALAK-W-1620NR-DY-GL-1-99-6 ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916567

※画像は左勝手です。

ALAK-W-1620NR-DY-GL-1-99-6 ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916567
ALAK-W-1620NR-DY-GL-1-99-6 ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916567
ALAK-W-1620NR-DY-GL-1-99-6 ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916567
ALAK-W-1620NR-DY-GL-1-99-6 ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916567
ALAK-W-1620NR-DY-GL-1-99-6 ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ TOSTEM(LIXIL) 75916567

ラシッサD内装引戸 ラテオ アウトセット片引戸セット 標準タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
内容量1セット吊元右勝手デザインLGL注文コード75916567品番ALAK-W-1620NR-DY-GL-1-99-6
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。

色(扉)チェリーレールセット:プレシャスホワイト、引手:シャインニッケルセット内容引戸本体・レールセット・引手勝手右勝手デザインLGL構造框組構造ガラス部エッチングガラス吊元右勝手仕様錠無し、化粧縁無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする