MP-065ECOBK2 マウスパッド 薄型 再生PET使用 光学センサ エコ エレコム 75918193

MP-065ECOBK2 マウスパッド 薄型 再生PET使用 光学センサ エコ エレコム 75918193
MP-065ECOBK2 マウスパッド 薄型 再生PET使用 光学センサ エコ エレコム 75918193

マウスパッド 薄型 再生PET使用 光学センサ エコ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード75918193品番MP-065ECOBK2
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

球面上の特殊プロジェクション加工でマウスの動きを確実にキャッチします。再生樹脂を使用した環境に優しいエコ商品です。

ブラック仕様【リストレスト】×材質PET(再生PET80%)厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】0.5質量(g)50寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】150×180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.0×180.0×0.5環境グリーン購入法適合商品 ※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・マウスパッド」の判断基準に適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10057871
2023-06-26
用途: パソコン作業
サービス業

薄く、滑り止めもあり、見た目も水色ですっきり見え、とても使いやすいです。

対象商品 : 10057871
2019-02-28
用途: パソコン用マウスパット
株式会社アイキョー

机に置くと薄くピッタとして使い心地が良い。
マウスの動きも滑らかになる。

対象商品 : 10057871
2018-02-16
用途: パソコンの操作時
製造業

大きさや使用感はいいのですが置く場所によってはパットがつかめない。作業を終えてしまう時にパットを持とうとしても台やテーブルに張り付いていてなかなかつかめないので一苦労します。パットの角を少し折りました。それだけ吸着力に優れていてマウスと一緒に動いたりはしないということなのでしょうけど。。。置いたままにするのなら何の問題もないですね。

対象商品 : 10057871
2017-02-22
用途: マウスパット

薄いので机の上において使用すると 非常に使いやすいです

対象商品 : 10057871
2014-12-26
用途: マウスパットととして使用

非常にすべりがよい。

対象商品 : 10057871
2014-05-15
用途: パソコン
佐浦計器北海道サービスセンター有限会社

マウスがスムーズで快適

対象商品 : 10057871
2012-11-21
用途: CTP室 オペレータ(作業時間 8時間/日)

CTP室 オペレータが 使用しています。
今までとは 違い すべり(?)等 使いやすい との亊です。

1が参考にしています
対象商品 : 10057871
2012-09-19
用途: 業務使用PCのマウスパッド

やはりパッドなしに比べてカーソルの動きがとても滑らか。裏地も机に張り付くので便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする