曜日別特売
02001 総桐ローチェスト3段5杯引き出し ファミリー・ライフ 75918317

総桐ローチェスト3段5杯引き出し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード75918317品番02001
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

美しい質感の総桐製チェスト。
小物や衣類の仕分け収納に大変便利で、リビングに置いてもインテリアの雰囲気をくずしません。
総桐製。桐は軽量で、湿気を嫌う衣類の収納には最高の素材です。
収納力タップリでお部屋がきれいにかたづきます。
和室にも、洋室にもぴったりの落ち着いたデザイン。
組立不要完成品

幅(mm)870材質天然木(桐)高さ(mm)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約87×35×55奥行(mm)350質量(kg)約14段数5段ブラウン
注意
※小物類は商品に含まれておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする