MAX(マックス)[事務用品・工具]
バイモ11 E-SQ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75919245
品番
BH-11F
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
40枚まで対応 ポータブル電動ホッチキス
いつでも、どこでも、手軽にホッチキス!
綴じ枚数
40枚(最大)
使用針
NO.11-1M
とじ仕様
フラットクリンチ
最大綴じ奥行(mm)
平行とじ:3~15、コーナーとじ:18~30
針装てん方法
フロントローディング方式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
129×63×163
質量(g)
810
とじ速度
1本/秒(電池使用時)、2本/秒(ACアダプタ使用時)
付属品
NO.11-1M
アズワン品番
65-0352-27
繰り返し・詰め替え
対応