ヤマホ工業
伸縮切替畦畔PPSタイプ20型(G3/8)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75919787
品番
13 22 70
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質
パイプ/ステンレス
適合ホース径(Φmm)
8.5
全長(cm)
最大251
取付ねじ
G3/8
質量(g)
1610
適合圧力範囲(MPa)
0.8~1.5
仕様
遠距離L:Φ3.0/中近距離S:第1:Φ2.0、第2:NN-OP-14MS、第3:SP-33-35MS、第4:SP-12-35MS、第5:NN-D-8S
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500