曜日別特売
#0070151761 ラウンドノズル25 動力用みえーるカバー(G1/4) ヤマホ工業 75919805

#0070151761 ラウンドノズル25 動力用みえーるカバー(G1/4) ヤマホ工業 75919805
#0070151761 ラウンドノズル25 動力用みえーるカバー(G1/4) ヤマホ工業 75919805

ラウンドノズル25 動力用みえーるカバー(G1/4)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75919805品番#0070151761
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
質量(g)110取付ねじG1/4噴出量(L/min)0.36(0.7MPa)、0.43(1.0MPa)ノズルN-KA-055SB幅(cm)13長さ(cm)32高さ(cm)15適合圧力範囲(MPa)0.5~1.0粒子径(μm)平均750(0.7MPa)散布幅(m)約0.28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 動噴用に
農・林・水産業

迅速にお送り頂けました。安価で良かったです。もちろん、お品物に問題はございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする