対応機種【携帯電話】FOMA、ソフトバンク(3G) ※お使いの機種によってはご使用いただけない場合がございます。詳細な対応機種はメーカーホームページにてご確認ください。
USB(A)端子を搭載し、各携帯電話に対応したソフトウェアが動作するパソコン ※携帯電話によってはご使用いただけない場合がございます。各携帯電話の対応をご確認ください。
ケーブル長(m)0.2付属品取扱説明書機能【過充電防止】×、【巻取機能】×、【データ転送】○コネクタ【携帯電話側】IMT-2000 タイプA(オス)、【パソコン側】USB タイプA(オス)充電方式【充電機能】USBポートからの充電転送速度(Mbps)480※USB2.0ハイスピードモード理論値 ※各携帯電話により転送速度は異なりますケーブル径(Φmm)3.8