- モノタロウ Tシャツ 2022 モノタロウ. 75923716

※着用例 Lサイズ

- モノタロウ Tシャツ 2022 モノタロウ. 75923716
- モノタロウ Tシャツ 2022 モノタロウ. 75923716

モノタロウ Tシャツ 2022

(475件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード75923716品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

今年も出ました、モノタロウTシャツ。
なくなり次第終了ですので、お早目に!

種別TシャツブラックサイズSタイプ名入れ不可混率(%)綿100肩幅(cm)41袖丈(cm)19着丈(cm)65身幅(cm)48ポケットなし
注意
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるモノタロウブランド特価対象外となります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
モノタロウTシャツ2022 無くなり次第終了!値下げしました!¥299(税別)
モノタロウTシャツ2022 今年のデザインは、80年代に流行ったドット絵風!
モノタロウTシャツ2022 モノタロウTシャツ史上最多の9色展開!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:475
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 仕事で
製造業

2022モデルが過去最高デザインと思っております。
わたしは渋谷で着てしまっていました。

2026-01-24
用途: 仕事着

毎年購入しています。
普通に着ています。
もう少し生地しっかりしていても良いかなとおもいます。
値段相応と思えば納得できます

2025-05-06
用途: 普段使い

生地も良く色合いも気に入ってます。また新商品出れば購入したいと思います。

対象商品 : 75923944
2024-04-14
用途: 普段着

この値段で、しかもクーポンで購入しました。着心地抜群です。

対象商品 : 75923813
2023-09-10
用途: 普段着

毎年購入し、普通に着ています。
真夏にはちょうど良いですが、もう少し生地しっかりしていても良いかなとおもいます。洗濯を重ねると耐久性がちょっと不安になってきますが、値段相応といえばそうですね。

対象商品 : 75923716
2023-08-22
用途: 普段着
アイ・ティー物流株式会社運輸・通信業

生地が厚すぎず薄すぎず、生地自体の触り心地が柔らかく感じます。私好みのTシャツです。

1が参考にしています
対象商品 : 75923743
2023-08-20
用途: 農作業等
建設業・工事業

安くてとてもいいです意外と丈夫(少し薄いかな)10枚以上買ったと思います

対象商品 : 75923725
2023-08-17
用途: 普段着及び作業着
トータルリペアグリーンロード

生地がしっかりしていて、肌触りがとてもいいです。耐久性も良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする