EJH-MS50G1 はがき用紙 喪中はがき 50枚入 ポストカード エレコム 75924012

EJH-MS50G1 はがき用紙 喪中はがき 50枚入 ポストカード エレコム 75924012
EJH-MS50G1 はがき用紙 喪中はがき 50枚入 ポストカード エレコム 75924012
EJH-MS50G1 はがき用紙 喪中はがき 50枚入 ポストカード エレコム 75924012
EJH-MS50G1 はがき用紙 喪中はがき 50枚入 ポストカード エレコム 75924012
EJH-MS50G1 はがき用紙 喪中はがき 50枚入 ポストカード エレコム 75924012
EJH-MS50G1 はがき用紙 喪中はがき 50枚入 ポストカード エレコム 75924012

はがき用紙 喪中はがき 50枚入 ポストカード

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(50枚)注文コード75924012品番EJH-MS50G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740

喪中の案内文を追加し、ご自分で印刷するだけで仕上げることができる「喪中はがき」です。
必要なときに、必要な枚数を自宅で作成可能です。
喪中用に適した7桁グレー郵便番号枠入りです。
試し刷りに便利なテスト用紙が2枚付いています。
エレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」を無料ダウンロードして作ると、簡単にデザイン・印刷が可能です。

サイズはがき紙厚(mm)0.22銀枠坪量(g/m2)186付属品テストプリント用紙×2枚仕様お探しNo.L20入数(枚)50白色度(%)96紙質スーパーファイン紙面付1面×50シート郵便番号欄ありサイズ(mm)100×148入数50枚適合プリンタインクジェットプリンター用紙サイズ(幅×高さ)(mm)100×148
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75924021
2023-12-16
用途: 喪中はがき
適斎塾

インクもよく載って印刷がきれい。デザインもちょうどよい。

対象商品 : 75924003
2023-06-22
用途: 喪中連絡用
建設業・工事業

身内の不幸があり、初めて喪中ハガキを作ることになりました。事務的なものではあるのですが、その中でも気持ちを込めて作りたく、自分で印刷するこの商品にしました。喪中ハガキの郵便番号枠がモノトーンなのは、改めて気付かされました。

対象商品 : 75924021
2021-12-06
用途: 喪中はがきを自宅で印刷して郵便局持込なら
その他業種

年賀状ソフトや郵便局などでも印刷を依頼できるみたいですが、ソフトでは余白が立ちます。
郵便局では番号枠が赤で喪中はがきと判断しずらいのですが、この商品はグレー枠なので良かったです。

対象商品 : 75924046
2017-01-07
用途: 年賀状欠礼の通知
ガーデンハウス・猫の手

ネット通販で最安値だったと思う。故人の絵手紙作品を挿入したが印刷もきれいで満足。だが、今年も連続しては買いたくない商品(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする