エレコム
なまえラベル 耐水 インクジェット 光沢フィルム はがきサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
用紙サイズ
幅100mm×高さ148mm(はがきサイズ)
幅100mm×高さ148mm(はがきサイズ)
幅100mm×高さ148mm(はがきサイズ)
はがきサイズ
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(4シート)
注文コード
75924974
品番
EDT-TNMFR
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
アウトレット
¥529
¥
429
バスケットに入れる
水にぬれても大丈夫!手軽でキレイに手作りできる”耐水なまえラベル”。
紙厚(mm)
0.152
色
ホワイト
材質
耐水光沢フィルム
No.
【お探しNo.】N35
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×148(一面)
枚数
4枚(1面×4シート)
坪量(g/m
2
)
196
用紙サイズ
幅100mm×高さ148mm(はがきサイズ)