JA1002 シートカバー JA-STYLE 75925204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シートカバー

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台適合車種UDトラックス コンドル 20/30/35 ワイドキャブ BNR/BNS/BPR/BPS年式H.19/01~H.24/10注文コード75925204品番JA1002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合車種UDトラックス コンドル 20/30/35 ワイドキャブ BNR/BNS/BPR/BPS年式H.19/01~H.24/10適合シート形状ヘッドレスト一体型、助手席・中央席背もたれ分割適合キャブワイドキャブ
注意
※ハイキャブ不可(センターシート背もたれの幅が違うため)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75925798
2024-07-17
用途: ハイエースバンの前席に装備しました。
高知東部森林組合農・林・水産業

取り付けの際にシート下に固定する帯が非常に取り付けしにくかった。結局切れてしまいました固定できていません。サイズがしっかり出来ているので余程のことがない限りずれないと思います。ついこの間も500kmくらいのドライブに行きましたが問題なく帰宅できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする