F-KS10 くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品) サンワ・アイ 75926742

F-KS10 くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品) サンワ・アイ 75926742
F-KS10 くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品) サンワ・アイ 75926742

くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(9個)
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.5
内容量1パック(9個)注文コード75926742品番F-KS10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで
誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。
ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。
締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。

寸法S(mm)17材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメートねじピッチ1.5高さH(mm)10.5サイズM10ねじの呼びM10フランジ径D(Φmm)22推奨締付トルク(N・m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75926715
2015-06-08
用途: 整備

Uナット等と異なり締め始めは全くフリクションを感じないが、少し軸力が掛かったところで緩み止め効果が出てくる。逆に言うと軸力が抜けてしまったら緩み止め効果も失われるのだがそこを理解したうえでとても使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3793:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする