MY-BS440503/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 埋込形 下面開放タイプ 220幅 省電力タイプ 三菱電機 75928171

MY-BS440503/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 埋込形 下面開放タイプ 220幅 省電力タイプ 三菱電機 75928171
MY-BS440503/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 埋込形 下面開放タイプ 220幅 省電力タイプ 三菱電機 75928171

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 埋込形 下面開放タイプ 220幅 省電力タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量1台注文コード75928171品番MY-BS440503/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥49,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LH-BS42200、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 低天井用 埋込形 下面開放タイプ 220幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)3.240シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.7(200V時)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)185.5(200V時)穴サイズ(mm)【連結取付切込】220×(1254×N-19)、【天井切込】220×1235関連部品連結金具REB69明るさ(Lm)4000明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプグリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3840ライトユニット【タイプ】省電力 / LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする