MY-RC450530/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 一般タイプ 三菱電機 75928329

MY-RC450530/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 一般タイプ 三菱電機 75928329
MY-RC450530/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 一般タイプ 三菱電機 75928329
MY-RC450530/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 一般タイプ 三菱電機 75928329

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 HACCP向け 一般タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)30.4(200V時)光源色昼光色注文コード75928329品番MY-RC450530/D AHTN
参考基準価格(税別)¥115,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状工場・倉庫用 HACCP向け器具 直付形 アクリルカバー材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 透明、帯電防止処理質量(kg)(器具本体のみ)6.340タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4(200V時)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)151.9(200V時)明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4620ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする