用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状工場・倉庫用 HACCP向け器具 直付形 アクリルカバー材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】アクリル樹脂 / 透明、帯電防止処理質量(kg)(器具本体のみ)6.3形40タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4(200V時)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)151.3(200V時)明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4600ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵