ノーブランド
レターケース ニューグレー 引出色透明 A4判縦2列
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
棚段数
2列/浅型10・深型5段
注文コード
75929919
品番
RFA-215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
棚段数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
A4判のレターケースです。
サイズ
A4
色
ニューグレー
段数
2列/浅型10・深型5段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
539.5×400×880
質量(kg)
30.1
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
A4抽出浅:225×327×31/A4抽出深:224×326×71
引出し数
浅型20・深型10
引出しの色
透明
種類
引出し
棚段数
2列/浅型10・深型5段
収納サイズ
A4
鍵
なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
539.5×400×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません