曜日別特売
RFA-315 レターケース ニューグレー 引出色透明 A4判縦3列 ノーブランド 75929955

レターケース ニューグレー 引出色透明 A4判縦3列

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台棚段数3列/浅型10・深型5段注文コード75929955品番RFA-315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

A4判のレターケースです。

サイズA4ニューグレー段数3列/浅型10・深型5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×880質量(kg)42.6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)A4抽出浅:225×327×31/A4抽出深:224×326×71引出し数浅型30・深型15引出しの色透明種類引出し棚段数3列/浅型10・深型5段収納サイズA4なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする