生興
ダイヤル錠ロッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
タイプ
12人用ロッカー
1人用(細型)ロッカー
1人用ロッカー
2段2人用ロッカー
2人用ロッカー
ワイド2人用ロッカー
3人用ロッカー
2段4人用ロッカー
4人用ロッカー
ワイド2段4人用ロッカー
5人用ロッカー
6人用ロッカー
8人用ロッカー
4段8人用ロッカー
9人用ロッカー
12人用ロッカー
人数
12人用
1人用
2人用
3人用
4人用
5人用
6人用
8人用
9人用
12人用
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75930445
品番
SLDW-12-D
参考基準価格(税別)
¥226,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
オールメカ式で電源不要のダイヤル錠です。4ケタの暗証番号で施錠・解錠ができます。
タイプ
12人用ロッカー
鍵
ダイヤル錠
材質
本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工)
色
ホワイト/ホワイト錠
質量(kg)
55
付属品
網棚1、名札差し付(抗菌加工)、エアホール付
耐荷重(kg)
ハンガーパイプ:20、網棚:10
人数
12人用
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×473×390
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
247×473×390
注意
※非常解錠用ダイヤルNo.検索キーは付属しておりません。ご希望の場合はお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません