曜日別特売
NM-P165 真鍮製 両バルブタイプ プラグ アソー 75931967

真鍮製 両バルブタイプ プラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
接続ねじRC3/4
最高使用圧力(MPa)2.94
内容量1個注文コード75931967品番NM-P165
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます

接続ねじRC3/4最高使用圧力(MPa)2.94材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする