曜日別特売
MY-B450534/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 Cチャンネル回避形 一般タイプ 220幅 三菱電機 75933430

MY-B450534/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 Cチャンネル回避形 一般タイプ 220幅 三菱電機 75933430
MY-B450534/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 Cチャンネル回避形 一般タイプ 220幅 三菱電機 75933430

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 Cチャンネル回避形 一般タイプ 220幅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量1台光源色昼白色明るさ(Lm)5200注文コード75933430品番MY-B450534/N AHTN
参考基準価格(税別)¥43,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LHB42201、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)3.140タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)30.4(200V時)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)171.0(200V時)穴サイズ(mm)【連結取付切込】220×(1254×N-19)、【天井切込】220×1235明るさ(Lm)5200明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする