オカモト[安全靴・作業靴]
カラーフィルム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本(10m)
1本(50m)
1本(30m)
1本(10m)
厚さ(mm)
1
0.3
0.5
1
色
グリーン
クリア
ピンク
イエロー
グリーン
ブルー
イエローグリーン
乳白
スモーク
チャコールブラウン
ブライトレッド
ブライトオレンジ
ブライトグリーン
パープル
オレンジ
全42種類を一覧で見る
内容量
1本(10m)
注文コード
75933787
品番
1004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ビジュアル系グッズの企画に最適な「PVCカラーフィルム」です。デザイン性を高める為、幅広いバリエーションを備えております。
用途
文具、雑貨、小物
幅(mm)
915
厚さ(mm)
1
色
グリーン
巻数(m)
10
形状
ビニールカーテン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません