用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LHB42200、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 下面開放タイプ 220幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)3.2形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.4(200V時)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)189.7(200V時)穴サイズ(mm)【連結取付切込】220×(1254×N-19)、【天井切込】220×1235明るさ(Lm)4000明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプグリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3870ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵