RKU361-456SOT スチール製 書架RKU 単体 金剛(KONGO) 75933954

 

RKU361-456SOT スチール製 書架RKU 単体 金剛(KONGO) 75933954
RKU361-456SOT スチール製 書架RKU 単体 金剛(KONGO) 75933954

スチール製 書架RKU 単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
高さ(mm)1950
奥行(mm)450
棚段数(段)6
質量(kg)39.8
内容量1台注文コード75933954品番RKU361-456SOT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

カジュアルなオフィスに合うシックなカラーリングです。
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。
天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。
棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。
追加棚セットで棚板を追加できます。

用途図書館・オフィス・事務所などでの書籍や文書ファイルや図録、館内で使用する照明機材や展示器材など資材や物品の収納・保管に最適です。総耐荷重(kg)300ブラウン棚段数(段)6間口(mm)935奥行(mm)450高さ(mm)1950質量(kg)39.8材質(本体)スチール付属品ボルト類タイプ単体耐荷重(kg/段)100棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)30グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)100
注意
※連結型のみではご使用できず、単体が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする