用途図書館・オフィス・事務所などでの書籍や文書ファイルや図録、館内で使用する照明機材や展示器材など資材や物品の収納・保管に最適です。総耐荷重(kg)300耐荷重(kg/段)100色ブラウン棚段数(段)5間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)1650質量(kg)29.7材質(本体)スチール付属品ボルト類タイプ連結棚段数5棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)30グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1650均等耐荷重(kg/台)300均等耐荷重(kg/段)100