SEED(シード)
レーダーノック
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
75934268
品番
EH-K2-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
ノック式消しゴム。角があって、細かいところが消しやすい
質量(g)
8
軸径(Φmm)
10.5
全長(mm)
122
寸法(mm)
消しゴムサイズ:径5×90
適合
替えゴム品番:EH-KR
アズワン品番
64-8500-61
繰り返し・詰め替え
対応