ワールドクラフト
ワインバッククラフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75934828
品番
WRC-WG-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
シンプルで使いやすく、どのシーンにも合うクラフトタイプのワインバッグです。
マチ(mm)
105
幅(mm)
110
高さ(mm)
350(吊り下げた場合500)
奥行(mm)
10
材質
(紙質)クラフトタイプ、(持ち手)紐(アクリル)
質量(g)
39