曜日別特売
SFC-250BK ゴム製スリムセーフティーコード トップ工業 75935318

ゴム製スリムセーフティーコード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード75935318品番SFC-250BK
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

日本製/落下時の衝撃吸収/スリムでかさばらない/コードがよじれず絡まらない

用途小物や工具の紛失・落下防止ブラック質量(g)25コード径(Φmm)2.5自然長(mm)約410最大伸長(mm)約880RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする