曜日別特売
14(2.1)×38 SP フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935483

14(2.1)×38 SP フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935483
14(2.1)×38 SP フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935483

SP フロアー釘

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)38
太さ(mm)2.1
内容量1箱(500g)注文コード75935483品番14(2.1)×38
参考基準価格(税別)¥1,058販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
長さ(mm)38太さ(mm)2.1トラスコ品番493-7449材質スチール表面処理クロメートアズワン品番65-1926-11頭部カップ形状胴部スクリュー入数約480本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75935501
2023-04-15
用途: フロア貼り
宗教法人 徳成寺

一本も不良品が無かった。十分な品質で、満足しました。

対象商品 : 75935474
2023-07-21
用途: 床フロア貼り付け
運輸・通信業

床フロア貼り付けに、ホームセンターにステップルしかなかったので購入したが、細くて良く曲がり下穴をあけて仕事しなくてで、ひと手間掛かった。38ではなく、45にすればよかった。製品のミスではなく、注文のミスです。

2021-06-17
用途: 床張り
農・林・水産業

近所のホームセンターには小箱しかなく割高。手頃な値段と量で助かりました。打ち込みもしやすく品質にも満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75935474
2021-09-08
用途: 自宅床張替時
電気・ガス・熱供給・水道業

普通の釘と違いスムーズに打ち込め作業効率が上がりました。

対象商品 : 75935474
2020-12-03
用途: 木工作業に

最近は電動工具の利用が多いが、この手の釘が思いのほか助かります。

対象商品 : 75935474
2018-05-07
用途: フローリング張替え
建設業・工事業

打ち込みやすく、作業効率が上がり出来栄えも綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 75935474
2017-04-24
用途: フローリング貼り
サービス業

フローリングを固定するのに使いました。スムースに打ち込めて良かったです。

対象商品 : 75935474
2016-08-24
用途: 床板を張る工事に使用
その他業種

大変コスト・パフォーマンスの良い釘です。細くて丈夫で、使いやすくて、安価。こんな良い事はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3518:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする