曜日別特売
M きれいグローブ抗ウイルス・抗菌 Star Field(星野商店) 75935713

M きれいグローブ抗ウイルス・抗菌 Star Field(星野商店) 75935713
M きれいグローブ抗ウイルス・抗菌 Star Field(星野商店) 75935713
M きれいグローブ抗ウイルス・抗菌 Star Field(星野商店) 75935713
M きれいグローブ抗ウイルス・抗菌 Star Field(星野商店) 75935713
M きれいグローブ抗ウイルス・抗菌 Star Field(星野商店) 75935713
M きれいグローブ抗ウイルス・抗菌 Star Field(星野商店) 75935713

きれいグローブ抗ウイルス・抗菌

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)22±0.5
内容量1双注文コード75935713品番M
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

シキボウ製FLUTECT生地使用

用途
ウイルスから手を守る
シロサイズM入数(双)1材質綿・複合繊維全長(cm)22±0.5対応スマートフォン対応あり中指長(cm)8.2±0.3幅(cm)8.0±0.3機能抗ウイルス・抗菌RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする