曜日別特売
17(1.5)×25 黄Y70 SP ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935727

17(1.5)×25 黄Y70 SP ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935727
17(1.5)×25 黄Y70 SP ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75935727

SP ケーシング釘

(1件のレビュー)
取扱い終了
黄Y70
内容量1箱(500g)注文コード75935727品番17(1.5)×25 黄Y70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,494
長さ(mm)25太さ(mm)1.5トラスコ品番493-7830材質黄Y70表面処理塗装アズワン品番65-1926-33頭部ケーシング胴部ストレート入数約1470本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75935727
2018-11-29
用途: 木目のログハウスの室内ばり
有限会社ナカノ農・林・水産業

良い商品なので改良の必要はないと思います。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3262:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする