用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)4.1形40タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.3(200V時)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)150.8(200V時)穴サイズ(mm)【連結取付切込】220×(1260×N-25)、【天井切込】220×1235明るさ(Lm)6900明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6080ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵