11(3.0)×38 SP シングルネイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75936007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11(3.0)×38 SP シングルネイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75936007
11(3.0)×38 SP シングルネイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 75936007

SP シングルネイル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)38
内容量1箱(500g)注文コード75936007品番11(3.0)×38
参考基準価格(税別)¥2,228販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
長さ(mm)38太さ(mm)3.0トラスコ品番493-7902材質/仕上鉄/ユニクロメッキ入数約215本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75935991
2021-09-10
用途: 屋根材の固定
入丁土木有限会社建設業・工事業

価格は安く、品質は満足できたので、今回の屋根工事施工については十分な
材料でした。

対象商品 : 75935982
2021-03-17
用途: 小学校理科の教具を作るため。
教育・研究機関

何をねじ止めするために買ったのか、遙か昔のことなので忘れてしまった。でも、何とか使えたと思う。

対象商品 : 75936007
2017-09-12
用途: シングル屋根材 棟部分施工に

シングル屋根材 棟部分施工は、長さが必要でしたので38mmがあるこの品を選びました。が、、。
ユニクロメッキは耐久性に劣るので、溶融亜鉛メッキに改善していただきたいです。他の部分はこの品では不安だったので、パナクボタ系の溶融亜鉛メッキコロニアル釘を使用しました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 75936007
2017-09-20
用途: アスファルトシングル施工に

ユニクロメッキなのがマイナスです。
耐久性の高い溶融亜鉛メッキで38mm出してください。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3636:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする