曜日別特売
713148 ネズミ禁止区域GB粘着板 アークランドサカモト 75936158

※メイン

713148 ネズミ禁止区域GB粘着板 アークランドサカモト 75936158
713148 ネズミ禁止区域GB粘着板 アークランドサカモト 75936158
713148 ネズミ禁止区域GB粘着板 アークランドサカモト 75936158
713148 ネズミ禁止区域GB粘着板 アークランドサカモト 75936158
713148 ネズミ禁止区域GB粘着板 アークランドサカモト 75936158
713148 ネズミ禁止区域GB粘着板 アークランドサカモト 75936158

ネズミ禁止区域GB粘着板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10枚)
内容量1セット(10枚)注文コード75936158品番713148
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,682
販売価格(税別)
1,529

ねずみを見ずに処理することができます。設置場所に合わせて形を変えることができます。

用途ねずみを捕獲する際に種別粘着タイプ本体寸法(mm)215×160×10材質紙/ポリブデン/PE使用方法餌となるものはすべて片付け、通路の壁際などに配置する
注意
※開封時に粘着剤が手や衣服などに付かないようご注意下さい。
※粘着剤はホコリや水に弱いので、あらかじめ新聞紙を敷いた上に配置して下さい。
※子供やペットに触れないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする