EFH-HB(470)-2P 電気温水器用 補強板 INAX(LIXIL) 75936596

電気温水器用 補強板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様セクショナルキッチンに電気温水器を後付けするための補強板です。(3方小口テープ、2枚組)注文コード75936596品番EFH-HB(470)-2P
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
適合機種全タイプ(壁掛タイプ・EHMN-T1SC1-300Cを除く)種別キッチン・ミニキッチン設置用寸法(mm)470×125厚さ(mm)14.5仕様セクショナルキッチンに電気温水器を後付けするための補強板です。(3方小口テープ、2枚組)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする