曜日別特売
MOT-SCBCCG200-BK しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C MOTTERU 75937138

 

MOT-SCBCCG200-BK しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C MOTTERU 75937138
MOT-SCBCCG200-BK しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C MOTTERU 75937138
MOT-SCBCCG200-BK しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C MOTTERU 75937138
MOT-SCBCCG200-BK しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C MOTTERU 75937138
MOT-SCBCCG200-BK しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C MOTTERU 75937138
MOT-SCBCCG200-BK しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C MOTTERU 75937138
MOT-SCBCCG200-BK しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C MOTTERU 75937138
MOT-SCBCCG200-BK しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C MOTTERU 75937138
MOT-SCBCCG200-BK しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C MOTTERU 75937138
MOT-SCBCCG200-BK しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C MOTTERU 75937138
MOT-SCBCCG200-BK しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C MOTTERU 75937138
MOT-SCBCCG200-BK しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C MOTTERU 75937138

しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)2
ブラック
内容量1個注文コード75937138品番MOT-SCBCCG200-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Type-Cケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。

ケーブル長(m)2ブラックケーブル種類やわらか適合用途充電、データ転送コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種規格最大60W(20V/3A)充電対応質量(g)約49転送速度(Mbps)最大480保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※充電環境によって供給される電流値は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする