曜日別特売
MOT-SCBACG200-PS しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C MOTTERU 75937183

 

MOT-SCBACG200-PS しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C MOTTERU 75937183
MOT-SCBACG200-PS しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C MOTTERU 75937183
MOT-SCBACG200-PS しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C MOTTERU 75937183
MOT-SCBACG200-PS しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C MOTTERU 75937183
MOT-SCBACG200-PS しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C MOTTERU 75937183
MOT-SCBACG200-PS しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C MOTTERU 75937183
MOT-SCBACG200-PS しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C MOTTERU 75937183
MOT-SCBACG200-PS しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C MOTTERU 75937183
MOT-SCBACG200-PS しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C MOTTERU 75937183
MOT-SCBACG200-PS しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C MOTTERU 75937183
MOT-SCBACG200-PS しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C MOTTERU 75937183

しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1個注文コード75937183品番MOT-SCBACG200-PS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。

ケーブル長(m)2ピスタチオケーブル種類やわらか適合用途充電、データ転送コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種規格最大3A 充電対応質量(g)約47転送速度(Mbps)最大480保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする