曜日別特売
KP-31415 オルド インテリアアートフレーム キシマ 75937269

 

KP-31415 オルド インテリアアートフレーム キシマ 75937269
KP-31415 オルド インテリアアートフレーム キシマ 75937269
KP-31415 オルド インテリアアートフレーム キシマ 75937269
KP-31415 オルド インテリアアートフレーム キシマ 75937269

オルド インテリアアートフレーム

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75937269品番KP-31415
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

写真や絵がとっておきの作品に大変身。洗練されたデザインのフレームでお部屋をアートな空間に。植物が宙に浮く!フローティングフレームとしても楽しめます。

用途カフェ、ホテル、オフィスなど様々な場所に材質ポリスチレン・PET・ガラス・スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×15×260サイズ写真:キャビネサイズ以下内寸(幅W×高さH)(mm)188×239窓寸法(幅×高さ)(mm)178×229設置方法卓上・壁掛両用/縦横両用スタンドシルバーワイヤー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75937253
2025-07-22
用途: ワークショップ時の看板として、枠内の余白にグラスリッツェンを施す
その他業種

想像していたよりも重厚感、高級感がありました。また、ガラスの透明度がより商品を素敵に見せる効果がありました。商品の映像を見て購入を決めましたが、裏側の映像があればより具体的な構造がわかり安心できたかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする