光商事
スポットハロゲン40W代替LED
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
光色
昼光色
ゴールド
昼光色
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75938163
品番
HS0511C1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。
電球の種類
LED
口金
E11
電球形状
ハロゲン球
光色
昼光色
色温度(K)
5000
寸法(Φ×mm)
50×64
質量(g)
77
角度(°)
発光:20
調光の可否
非対応