曜日別特売
HD0417BD1 クリプトン40W代替LED 光商事 75938249

 

HD0417BD1 クリプトン40W代替LED 光商事 75938249
HD0417BD1 クリプトン40W代替LED 光商事 75938249
HD0417BD1 クリプトン40W代替LED 光商事 75938249
HD0417BD1 クリプトン40W代替LED 光商事 75938249

クリプトン40W代替LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
光色
内容量1個注文コード75938249品番HD0417BD1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED。カラーミニクリプトンLEDは5色展開で、雰囲気に合わせたライティングが可能です。調光対応、密閉対応です。

電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球光色消費電力(W)4波長(nm)色:450寸法(Φ×mm)48×88質量(g)35角度(°)発光:200調光の可否対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする