曜日別特売
HFHTGX24Q8A FHT代替LEDランプ 光商事 75938565

 

HFHTGX24Q8A FHT代替LEDランプ 光商事 75938565
HFHTGX24Q8A FHT代替LEDランプ 光商事 75938565
HFHTGX24Q8A FHT代替LEDランプ 光商事 75938565
HFHTGX24Q8A FHT代替LEDランプ 光商事 75938565
HFHTGX24Q8A FHT代替LEDランプ 光商事 75938565

FHT代替LEDランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプFHT32Wタイプ電球色
消費電力(W)8
内容量1個注文コード75938565品番HFHTGX24Q8A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。

電球の種類LED口金GX24q消費電力(W)8発光色電球色配光角度(°)360寸法(Φ×mm)45×139質量(g)109全光束(Lm)950色温度(K)2700調光の可否非対応対応密閉器具対応タイプFHT32Wタイプ電球色
注意
※本商品を初めて蛍光ランプの代替として使用する際は、器具内の配線改造(安定器バイパス工事)が必要です。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする