DB-32F ダストボックス LION (ライオン事務器) 75939685

ダストボックス

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード75939685品番DB-32F
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

屋内用のダストボックスです。

材質本体:再生PP樹脂、回転フタ:再生PS樹脂フタの種類スイング式容量(L)32商品タイプ本体+フタ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×365×570質量(kg)1.7タイププラスチックホワイト形状角形仕様分別表示シール1枚付、市販の45リットル用ポリ袋が使用できます。グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達が発生した場合、費用が発生する可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする