曜日別特売
21212-01 PVCアタッシュ マチW型 平野鞄 75942756

 

21212-01 PVCアタッシュ マチW型 平野鞄 75942756
21212-01 PVCアタッシュ マチW型 平野鞄 75942756
21212-01 PVCアタッシュ マチW型 平野鞄 75942756

PVCアタッシュ マチW型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75942756品番21212-01
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

マチ幅が変更でき、収納量が変えられます。

仕様本体内部:マチ付2段ポケット・アテポケット×2・ペン差し、ダイヤル錠、底鋲付材質PVC質量(kg)1.58寸法(cm)44×32×10(12)鍵有内寸(cm)42×29.5収納の目安B4ファイル(37.9×27.2)が収納可能
注意
※内寸表示はコーナー部、内部金具を除く
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする