OK-001 おかって印 ステンレスざるボールセット 和平フレイズ 75943666 OK-001 おかって印 ステンレスざるボールセット 和平フレイズ 75943666 OK-001 おかって印 ステンレスざるボールセット 和平フレイズ 75943666 OK-001 おかって印 ステンレスざるボールセット 和平フレイズ 75943666

おかって印 ステンレスざるボールセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)15 注文コード75943666 品番OK-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

おかって=台所・キッチン
目立たないけれど、おかっての大切な住人として。
負担をかけず自由(勝手)にお使い頂きたい。
母や祖母のように素敵な手になっていきたい。
物を作る手仕事と料理を作る手仕事、手と手を結びたい。
それらの思いをのせて、金属加工を得意とする新潟県の燕市・三条市の職人さんが「使う人のために」と丁寧に作り、お届けいたします。
本当にシンプルな作業のための道具が「ざる」。だからこそ、本当の良さにはなかなか気付きにくいもの。水の残りを少なく、でも、小さなものもこぼさない。洗う時に凹凸が少なくて簡単に洗える等を考慮して網目の大きさや織り方を決めました。
ざるの大親友で、必ずと言っていいほどセットで持っていた方が便利なのはボール。下ごしらえ等の使用はもちろんですが、もっと活用するために卓上に置いておいても「さま」になるように仕立てました。もちろん、ボールとしての機能は損なわないよう、外側だけを美しく仕上げるために塗装職人が丹精込めて開発しました。
外面塗装を施しているので、そのまま食卓に並べてもさまになります。
ボールの内面にはメモリが付いています。
収まり良くスタッキングします。

材質ざる:ステンレス鋼、ボール:ステンレス鋼(外面:焼付塗装) サイズ(cm)15 寸法(mm)ざる:約160×160×72、ボール:約155×155×68 質量(g)ざる:約95、ボール:約170 セット内容ざる15cm・ボール15cm各1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする