寸法(mm)深型クッカー:約220×125×92、段付きクッカー:約205×110×60、フライパン小:約230×130×30、マグカップ:約135×74×70、プレートトレー:約Φ122×26質量(g)深型クッカー:約160、段付きクッカー:約87、フライパン小:約88、マグカップ:約80、プレートトレー:約60材質本体:ステンレス鋼容量(mL)深型クッカー:約1000、段付きクッカー:約480、マグカップ:約270セット内容深型クッカー・段付きクッカー・フライパン小・マグカップ・プレートトレー各1