- フロアーS 和信ペイント 75944942

フロアーS

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(0.7L)
つやあり
内容量1缶(0.7L)注文コード75944942品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

油性ニスに比べて乾燥が速く、飴色(ハチミツ色)の塗膜が木目を引き立てます。
塗りやすく、丈夫な塗膜ですべりにくい仕上がりになります。

用途屋内の木の床、屋内木部(階段、家具、建具など)つやあり使用場所屋内用仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液乾燥時間(分)約90(20℃)主な用途木床危険等級アズワン品番64-8289-20危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L塗り面積(1回塗り)(m2)13塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)8危険物の性状非水溶性
注意
※塗装中・乾燥中は溶剤臭があるため、充分な換気が必要です。
※UV・セラミック塗装など、表面の硬い木質系フローリングは、密着しにくいので塗装を避けてください。
※普段ワックスでお手入れをしている場合は、ワックスを剥がしてから塗装してください。
※中光沢は、つやを少し抑えた落ち着きのある仕上がりです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75944933
2021-12-15
用途: 無垢または集成材枠材、見切り材の塗装
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

塗るとき少し重い気もするけど 乾くと刷毛などの跡が気にならない程度につるつるになるので気に入っている 最低でも二回塗りをした方が良い 現場に持ち込む前に二回塗りして取り付けてからもう一回ぬると塗装屋さんをよんだようになる、ただし広いものにはまだ挑戦していないのでその辺は不明。

1が参考にしています
対象商品 : 75944933
2020-12-18
用途: 作業場内の木製備品への塗装
株式会社日本造型

速乾性で、塗りむらも目立たないのでとても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75944951
2015-08-28
用途: フロア合板塗装

3回塗りしましたが、乾きが早いので短時間に完了しました。臭いも気にならず、施工性は良かったです。耐久性は、今後ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする