曜日別特売
MF3B4DD1 金属サイディングはる一番 セイスパン KMEW(ケイミュー) 75945305

 

MF3B4DD1 金属サイディングはる一番 セイスパン KMEW(ケイミュー) 75945305
MF3B4DD1 金属サイディングはる一番 セイスパン KMEW(ケイミュー) 75945305
MF3B4DD1 金属サイディングはる一番 セイスパン KMEW(ケイミュー) 75945305

金属サイディングはる一番 セイスパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
色ディープグレー
内容量1セット(2枚)注文コード75945305品番MF3B4DD1
参考基準価格(税別)¥24,680販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

シャープなラインとメタリックな質感が美しくスマート。

色
ディープグレー
色(マンセル値)
(色相明度/彩度)4.1YR/3.2/0.1
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.2
働き幅(mm)
400
関連資料:(0.98MB) (0.29MB)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る方向・角度、光の加減により本体継目や表面のゆがみが目立つ場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする