KMEW(ケイミュー)
金属サイディングはる一番 銘木柄Ⅱ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
銘木ダークグレー
銘木オーカー
銘木ダークグリーン
銘木ダークグレー
銘木ビターブラウン
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
75945427
品番
MF3A6B41
参考基準価格(税別)
¥21,720
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
伝統の「浮造り仕上げ」が描き出す木目の美しさ。その繊細な技に学び、表情豊かに表現しました。
色
銘木ダークグレー
色(マンセル値)
(色相明度/彩度)5.5PB/3.1/0.1
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.1
働き幅(mm)
400
関連資料:
(0.98MB)
(0.29MB)
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※見る角度、光の加減により本体継目が目立つ場合があります。